Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0348-ALU Piuliță Acorn Aluminiu 1/2-13 1-1/2 inch Diametru | AB4ZYA 20W423

APPROVED VENDOR Z0348-ALU Piuliță ghindă aluminiu 1/2-13 1-1/2 inch diametru

În stoc
Articol: AB4ZYA Model: Z0348-ALUCrucea Ref: 20W423
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
€42.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăAluminiu
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaNatural
Calitate6061
Înălţime2"
MaterialAluminiu
Tip piulițăCoroană înaltă cu cap turtit
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului1.5 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown Flattened Head
Lăţime0.736 - 0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0348-ALU Piuliță ghindă aluminiu 1/2-13 1-1/2 inch diametru
€42.70 /unitate