Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0425-SS Piuliță de panou 1/4-32 Hex inoxidabil, 2 buc | AA9YNX 1JLW4

APPROVED VENDOR Z0425-SS Piuliță pentru panou 1/4-32 Hex inoxidabil, 2 buc

În stoc
Element: AA9YNX Model: Z0425-SSCrucea Ref: 1JLW4
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
€26.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-32
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime7 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-32
Tip filetNEF
TipHex
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0425-SS Piuliță pentru panou 1/4-32 Hex inoxidabil, 2 buc
€26.46 /ambalaj