Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0427-SS Panel Nut 3/8-32 Hex Stainless, 2PK | AA9YNZ 1JLW6

APPROVED VENDOR Z0427-SS Piuliță pentru panou 3/8-32 Hex inoxidabil, 2 buc

În stoc
Element: AA9YNZ Model: Z0427-SSCrucea Ref: 1JLW6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-32
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime21 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-32
Tip filetNEF
TipHex
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0427-SS Piuliță pentru panou 3/8-32 Hex inoxidabil, 2 buc
€29.78 /ambalaj