Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0432-SS Piuliță de panou 3/4-20 Hex Inoxidabil Simplu | AA9YPE 1JLX2

APPROVED VENDOR Z0432-SS Piuliță de panou 3/4-20 Hex Inoxidabil simplu

În stoc
Element: AA9YPE Model: Z0432-SSCrucea Ref: 1JLX2
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
€53.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-20
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime27 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-20
Tip filetUNEF
TipHex
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0432-SS Piuliță de panou 3/4-20 Hex Inoxidabil simplu
€53.45 /unitate