Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 9/64 Id, 50PK | AD6UKQ 4ARR1

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 9/64 Id, 50PK

În stoc
Item: AD6UKQ Model: Z0448-188Crucea Ref: 4ARR1
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
€11.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.9 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.5 / 8 "
pachetul Greutate0.15 lbs.
Rockwell HardnessB70
Grosime0.031 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Fits #6 9/64 Id, 50PK
€11.19 /ambalaj