Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0453-188 Fender Washer Stainless Steel Fit #10 11/16 Inod, 50PK | AD6UKW 4ARR6

APPROVED VENDOR Z0453-188 Fender Washer Stainless Steel Fit #10 11/16 Inod, 50PK

În stoc
Articol: AD6UKW Model: Z0453-188Crucea Ref: 4ARR6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.11 / 16 "
pachetul Greutate0.26 lbs.
Rockwell HardnessB70
Grosime0.04 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0453-188 Fender Washer Stainless Steel Fit #10 11/16 Inod, 50PK
€10.51 /ambalaj