Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0454-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits #10, 25PK | AD6UJU 4ARL8

APPROVED VENDOR Z0454-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #10, 25PK

În stoc
Element: AD6UJU Model: Z0454-316Crucea Ref: 4ARL8
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
€28.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1"
pachetul Greutate0.60 lbs.
Rockwell HardnessB80
Grosime0.04 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #10, 25PK
€28.71 /ambalaj