Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0464-188 Saibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește 5/16 inch, 10PK | AD6ULH 4ART8

APPROVED VENDOR Z0464-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD6ULH Model: Z0464-188Crucea Ref: 4ART8
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
€4.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.21 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.5 / 8 "
pachetul Greutate0.18 lbs.
Rockwell HardnessB70
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.063 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0464-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 10 buc.
€4.13 /ambalaj