Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0466-316 Saiba pentru aripi din otel inoxidabil 316 Se potriveste cu 5/16 inch, 10PK | AD6UKG 4ARP2

APPROVED VENDOR Z0466-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 5/16 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD6UKG Model: Z0466-316Crucea Ref: 4ARP2
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
€29.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate1.25 lbs.
Rockwell HardnessB80
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1282
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0466-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 5/16 inch, 10 buc.
€29.00 /ambalaj