Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0467-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6UKH 4ARP3

APPROVED VENDOR Z0467-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 5/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD6UKH Model: Z0467-316Crucea Ref: 4ARP3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate2.25 lbs.
Rockwell HardnessB80
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0467-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 5/16 inch, 10 buc.
€47.11 /ambalaj