Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0471-316 Saibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 Se potrivește 3/8 inch, 5 buc | AD6UKM 4ARP7

APPROVED VENDOR Z0471-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD6UKM Model: Z0471-316Crucea Ref: 4ARP7
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
€21.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate2.25 lbs.
Rockwell HardnessB80
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0471-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 3/8 inch, 5 buc.
€21.34 /ambalaj