Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0600-SS32 Slot de separare 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panou | AE4DDJ 5JLA3

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Slot separator 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panou

În stoc
Articol: AE4DDJ Model: Z0600-SS32Crucea Ref: 5JLA3
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
€75.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlot Mount Standoff
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaBrite US32
Lungime1.625 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou1 / 4 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Adâncimea slotului1"
Forța de tracțiune80,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Slot separator 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panou
€75.10 /unitate