Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0604-AL28 Slot separator Aluminiu transparent 5/16-18 Panou 1/2 inch | AE4DDQ 5JLC3

APPROVED VENDOR Z0604-AL28 Slot de separare Panou din aluminiu transparent 5/16-18 1/2 inch

În stoc
Articol: AE4DDQ Model: Z0604-AL28Cruce Ref: 5JLC3
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
€49.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlot Mount Standoff
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaClear anodizat US28
Lungime1.625 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou1 / 2 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Adâncimea slotului1"
Forța de tracțiune50,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0604-AL28 Slot de separare Panou din aluminiu transparent 5/16-18 1/2 inch
€49.39 /unitate