Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT Z1602 Buton pentru șuruburi arhitecturale din oțel inoxidabil 1/4 x 1/2 inch | AA9ZEU 1JYJ8

APPROVED VENDOR Z1602 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/4 x 1/2 in

În stoc
Element: AA9ZEU Model: Z1602Crucea Ref: 1JYJ8
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
€20.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului5 / 16 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluiButon
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1602 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/4 x 1/2 in
€20.92 /unitate