Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT Z1616 Buton pentru șuruburi arhitecturale din oțel inoxidabil 3/8 x 1/2 inch | AA9ZEY 1JYK3

APPROVED VENDOR Z1616 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/8 x 1/2 in

În stoc
Element: AA9ZEY Model: Z1616Crucea Ref: 1JYK3
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
€24.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.3 / 8 "
Baril Head Dia.21 / 32 "
Înălțimea capului butoiului3 / 16 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluiButon
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1616 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/8 x 1/2 in
€24.91 /unitate