Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1692 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 3/4 x 1 1/4 inch | AB6BEK 20X931

APPROVED VENDOR Z1692 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 3/4 x 1 1/4 in

În stoc
Element: AB6BEK Model: Z1692Crucea Ref: 20X931

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€87.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.3 / 4 "
Baril Head Dia.1.125 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului1.25 "
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1.25 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1692 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 3/4 x 1 1/4 in
€87.06 /unitate