Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z1722 Şurub arhitectural Buton din oţel inoxidabil 5/8 x 3/4in | AB6BCT 20X891

APPROVED VENDOR Z1722 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 3/4 in

În stoc
Element: AB6BCT Model: Z1722Crucea Ref: 20X891

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.5 / 8 "
Baril Head Dia.1"
Înălțimea capului butoiului5 / 16 "
Lungimea butoiului3 / 4 "
Adâncimea firului butoiului7 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range3 / 4 "
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1722 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 3/4 in
€54.55 /unitate