Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1750 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 5/8-11 | AB6BFK 20X954

APPROVED VENDOR Z1750 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 5/8-11

În stoc
Element: AB6BFK Model: Z1750Crucea Ref: 20X954
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
€48.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.1.125 "
Înălțimea capului șurubului1 / 4 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului3 / 8 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1750 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 5/8-11
€48.85 /unitate