Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z20001SS Ancoră cu arc Staționar 18-8 6-32 x 5/8 | AC4ALU 2YAL1

APPROVED VENDOR Z20001SS Ancoră cu arc staționară 18-8 6-32 x 5/8

În stoc
Element: AC4ALU Model: Z20001SSCrucea Ref: 2YAL1
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
€12.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de primăvară
finalizareaSimplu
Diametrul gaurii.0.080 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5 / 8 "
Dimensiune de filet# 6-32
TipStaționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7320205045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z20001SS Ancoră cu arc staționară 18-8 6-32 x 5/8
€12.44 /unitate