Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT Z4300-CU Șurub de legare Sticlă cu crestătură 8-32 x 3/8 in | AA9ZGB 1JYP2

APPROVED VENDOR Z4300-CU Șurub de fixare, cu crestat, 8-32 x 3/8 inchi

În stoc
Element: AA9ZGB Model: Z4300-CUCrucea Ref: 1JYP2
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
€25.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.13 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialCupru
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4300-CU Șurub de fixare, cu crestat, 8-32 x 3/8 inchi
€25.71 /unitate