Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK | AA9ZGJ 1JYP9

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK

În stoc
Element: AA9ZGJ Model: Z4316-CUCrucea Ref: 1JYP9
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
€48.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului1"
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Grip Range1"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialCupru
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK
€48.57 /ambalaj