Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z5196 Bolt arhitectural 1/4-20 Oțel inoxidabil 316 | AC2ENJ 2JGT4

APPROVED VENDOR Z5196 Șurub arhitectural 1/4-20 Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC2ENJ Model: Z5196Crucea Ref: 2JGT4
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
€39.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.3 / 8 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 32 "
Lungimea butoiului1.187 "
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Grip Range1.187 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Șurub Cap Dia.15 / 32 "
Înălțimea capului șurubului0.153 "
Lungimea filetului șurubului1-1/2 "
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z5196 Șurub arhitectural 1/4-20 Oțel inoxidabil 316
€39.70 /unitate