Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8870 Șaibă plată, dimensiune M30x48mm, oxid negru | AE6GDP 5RU19

APPROVED VENDOR Z8870 Șaibă plată, dimensiune M30x48mm, oxid negru

În stoc
Articol: AE6GDP Model: Z8870Crucea Ref: 5RU19

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM30
În interiorul Dia.31mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.48mm
Rockwell HardnessC40
Grosime6.5mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8870 Șaibă plată, dimensiune M30x48mm, oxid negru
€5.78 /unitate