Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16180.037.0125 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16 | AC6QPH 35Z448

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16

În stoc
Element: AC6QPH Model: U16180.037.0125Crucea Ref: 35Z448
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
€6.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1.625 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală2.81 "până la 3.19"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru1300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16
€6.10 /unitate