Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9095 Saiba plată oxid negru gros pentru 1/4 inch, 25 buc | AE6GEW 5RU48

APPROVED VENDOR Z9095 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1/4 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AE6GEW Model: Z9095Crucea Ref: 5RU48
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
€11.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessC40
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9095 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1/4 inch, 25 buc
€11.54 /ambalaj