Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK | AE6GGR 5RU90

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK

În stoc
Articol: AE6GGR Model: Z9180-BEV-HCrucea Ref: 5RU90
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
€27.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB49
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK
€27.99 /ambalaj