Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1-1/4 In | AE6HAT 5RY22

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1-1/4 inchi

În stoc
Articol: AE6HAT Model: Z9191-BEV-HCrucea Ref: 5RY22
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
€16.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1-9/32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB49
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1-1/4 inchi
€16.65 /unitate