Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9201 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 5/1 Inch, 10PK | AE6HAX 5RY26

APPROVED VENDOR Z9201 Șaibă plată oxid negru gros pentru 5/1 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE6HAX Model: Z9201Crucea Ref: 5RY26
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
€13.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessC40
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9201 Șaibă plată oxid negru gros pentru 5/1 inch, 10 buc
€13.43 /ambalaj