Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9202 Saiba plat oxid negru gros pentru 3/8 inch, 10PK | AE6HBA 5RY29

APPROVED VENDOR Z9202 Șaibă plată oxid negru gros pentru 3/8 inch, 10 buc

În stoc
Element: AE6HBA Model: Z9202Crucea Ref: 5RY29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessC40
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9202 Șaibă plată oxid negru gros pentru 3/8 inch, 10 buc
€16.12 /ambalaj