Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9202BR Flat Washer Thick Brass Fits 3/8 Inch, 5PK | AE6HBB 5RY30

APPROVED VENDOR Z9202BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 3/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBB Model: Z9202BRCrucea Ref: 5RY30

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€31.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialAlamă
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB55
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9202BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 3/8 inch, 5 buc
€31.51 /ambalaj