Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9207BR Șaibă plată, alamă groasă, se potrivește cu 7/8 inch | AE6HBR 5RY44

APPROVED VENDOR Z9207BR Șaibă plată din alamă groasă pentru 7/8 inchi

În stoc
Articol: AE6HBR Model: Z9207BRCrucea Ref: 5RY44
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
€8.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.29 / 32 "
MaterialAlamă
În afara Dia.1.75 "
Rockwell HardnessB55
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9207BR Șaibă plată din alamă groasă pentru 7/8 inchi
€8.65 /unitate