Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9221 Flat Washer Thick 18-8 Fits 5/8 Inch, 5PK | AE6HCC 5RY54

APPROVED VENDOR Z9221 Șaibă plată grosime 18-8 Se potrivește 5/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6HCC Model: Z9221Crucea Ref: 5RY54
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
€59.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessB70
Grosime7 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț
VINDATOR APROBAT Z9208SS Mașină de șaibă plată grosime 18-8 Oțel inoxidabil inox Se potrivește 1 in | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€28.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9221 Șaibă plată grosime 18-8 Se potrivește 5/8 inch, 5 buc.
€59.91 /ambalaj