Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9272 Saibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 3/8 inch, 100PK | AE6HCQ 5RY66

APPROVED VENDOR Z9272 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 3/8 inch, 100PK

În stoc
Articol: AE6HCQ Model: Z9272Crucea Ref: 5RY66
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
€321.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.001 / -0.015 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.56
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9272 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 3/8 inch, 100PK
€321.61 /ambalaj