Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 7/16 Inch, 50PK | AE6HCR 5RY67

APPROVED VENDOR Z9273 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 7/16 inch, 50PK

În stoc
Articol: AE6HCR Model: Z9273Crucea Ref: 5RY67
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
€32.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.59 / 64 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.001 / -0.015 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9273 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 7/16 inch, 50PK
€32.38 /ambalaj