Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9274 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1/2 Inch, 50PK | AE6HCT 5RY68

APPROVED VENDOR Z9274 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1/2 inch, 50PK

În stoc
Articol: AE6HCT Model: Z9274Crucea Ref: 5RY68

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€74.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime13 / 64 "
Grosime Toleranță+ 0.005 / -0.013 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9274 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1/2 inch, 50PK
€74.31 /ambalaj