Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9283 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1-1/2 In | AE6HDC 5RY77

APPROVED VENDOR Z9283 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1-1/2 In

În stoc
Articol: AE6HDC Model: Z9283Crucea Ref: 5RY77
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
€9.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1-9/16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.014 / -0.015 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9283 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1-1/2 In
€9.40 /unitate