Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9420SS Șaibă plată cu fante din oțel inoxidabil 18-8 Se potrivește #10 | AA9ZDH 1JYF2

APPROVED VENDOR Z9420SS Șaibă plată cu fante din oțel inoxidabil 18-8 Se potrivește #10

În stoc
Element: AA9ZDH Model: Z9420SSCrucea Ref: 1JYF2
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
€13.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB70
Slot Width9 / 32 "
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9420SS Șaibă plată cu fante din oțel inoxidabil 18-8 Se potrivește #10
€13.00 /unitate