Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9422SS Șaibă plată cu fante din oțel inoxidabil 18-8 pentru 5/16 inch | AA9ZDK 1JYF4

APPROVED VENDOR Z9422SS Șaibă plată cu fante 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/16 inchi

În stoc
Articol: AA9ZDK Model: Z9422SSCrucea Ref: 1JYF4
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
€19.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB70
Slot Width11 / 32 "
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9422SS Șaibă plată cu fante 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/16 inchi
€19.02 /unitate