Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9424 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 3/8in | AE6HDG 5RY81

APPROVED VENDOR Z9424 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 3/8in

În stoc
Articol: AE6HDG Model: Z9424Crucea Ref: 5RY81
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
€15.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB49
Slot Width13 / 32 "
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9424 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 3/8in
€15.23 /unitate