Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9429 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 1/2 inch | AE6HDL 5RY85

APPROVED VENDOR Z9429 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 1/2in

În stoc
Articol: AE6HDL Model: Z9429Crucea Ref: 5RY85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB49
Slot Width17 / 32 "
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9429 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 1/2in
€20.46 /unitate