Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9431SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits 5/8 In | AA9ZDR 1JYG1

APPROVED VENDOR Z9431SS Șaibă plată cu fante 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/8 inchi

În stoc
Articol: AA9ZDR Model: Z9431SSCrucea Ref: 1JYG1
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
€30.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.125 "
Rockwell HardnessB70
Slot Width21 / 32 "
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9431SS Șaibă plată cu fante 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/8 inchi
€30.35 /unitate