Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9433 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 3/4inci | AE6HDN 5RY87

APPROVED VENDOR Z9433 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 3/4in

În stoc
Articol: AE6HDN Model: Z9433Crucea Ref: 5RY87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB49
Slot Width25 / 32 "
Grosime7 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9433 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 3/4in
€30.33 /unitate