Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9434 Șaibă plată cu fante oxid negru se potrivește 1 in | AE6HDP 5RY88

APPROVED VENDOR Z9434 Șaibă plată oxid negru cu fante pentru 1 in

În stoc
Articol: AE6HDP Model: Z9434Crucea Ref: 5RY88
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
€42.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB49
Slot Width1.031 "
Grosime7 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9434 Șaibă plată oxid negru cu fante pentru 1 in
€42.06 /unitate