Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9442 Șaibă plată cu fante oxid negru se potrivește 1 in | AE6HDW 5RY94

APPROVED VENDOR Z9442 Șaibă plată oxid negru cu fante pentru 1 in

În stoc
Articol: AE6HDW Model: Z9442Crucea Ref: 5RY94

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€83.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Slot Width1.031 "
Grosime9 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9442 Șaibă plată oxid negru cu fante pentru 1 in
€83.20 /unitate