Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9443 Saibă plată cu fante din oxid negru, 1-1/4 inch | AE6HDX 5RY95

APPROVED VENDOR Z9443 Șaibă plată cu fante din oxid negru, 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AE6HDX Model: Z9443Crucea Ref: 5RY95
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
€60.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Slot Width1 9 / 32 "
Grosime5 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9443 Șaibă plată cu fante din oxid negru, 1-1/4 inch
€60.88 /unitate