Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9524SET Saiba sferica din otel M10 21mm diametru exterior, 2PK | AE6JAA 5TA10

APPROVED VENDOR Z9524SET Șaibă sferică din oțel M10 21 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Element: AE6JAA Model: Z9524SETCrucea Ref: 5TA10
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
€16.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie12mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
ID masculin10.5mm
MaterialOţel
În afara Dia.21mm
Rază15mm
Rockwell HardnessB68
Grosime6.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9524SET Șaibă sferică din oțel M10 21 mm diametru exterior, 2 buc
€16.87 /ambalaj