Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9527SET Saiba sferica 18-8 M12 24mm Diametru exterior, 2PK | AE6JAD 5TA13

APPROVED VENDOR Z9527SET Șaibă sferică 18-8 M12 24 mm diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Articol: AE6JAD Model: Z9527SETCrucea Ref: 5TA13
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
€78.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie14.2mm
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
ID masculin13mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.24mm
Rază17mm
Rockwell HardnessB83 la B95
Grosime8mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9527SET Șaibă sferică 18-8 M12 24 mm diametru exterior, 2 buc.
€78.40 /ambalaj