Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9691SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 5/8 In | AA9YYC 1JUZ4

APPROVED VENDOR Z9691SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/8 inch

În stoc
Element: AA9YYC Model: Z9691SSCrucea Ref: 1JUZ4
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
€45.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9691SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/8 inch
€45.13 /unitate