Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9693SS Saibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește 3/4 in | AA9YYD 1JUZ5

APPROVED VENDOR Z9693SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/4 inch

În stoc
Element: AA9YYD Model: Z9693SSCrucea Ref: 1JUZ5
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
€61.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9693SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3/4 inch
€61.94 /unitate