Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZA0116-SS32 Standoff Rotund 18-8 10-24 X 4, 2PK | AE3VXR 5GHN4

APPROVED VENDOR ZA0116-SS32 Standoff Rotund 18-8 10-24 X 4, 2PK

În stoc
Articol: AE3VXR Model: ZA0116-SS32Cruce Ref: 5GHN4
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
€90.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaBrite US32
Lungime4"
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului10-24
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0116-SS32 Standoff Rotund 18-8 10-24 X 4, 2PK
€90.12 /ambalaj